Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Dunstabzug Deckenlüfter 90cm weiß lackiert

NEFF BSHG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - I95CAQ6W0

  • Bauart - Einbau

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 5 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004235712

Sonepar Artikelnummer

120699238

Hersteller Artikelnummer

I95CAQ6W0

Hersteller Typ

ICAQ956W

Hersteller Artikel Nr.:

I95CAQ6W0

Bauart:

Einbau

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

5 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

459 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

174 W

Höhe des Kamins:

0 mm

Höhe der Haube:

0 mm

Gesamthöhe:

300 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

500 mm

Ausführung des Schalters:

Fernbedienung

Nachlaufeinstellung:

Ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

422 m³/h

Geräuschemission:

56 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

32 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.3 W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:

0 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

E

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

19.500 kg

N 50 Deckenlüfter, 90 cm, Farbe: Weiß lackiert, Abluft/Umluft, Softlight, WiFi