NEFF BSHG - Dunstabzug Flachschirm 90cm silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D49ED52X1
Bauart - Auszug
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004251187
Sonepar Artikelnummer
120895636
Hersteller Artikelnummer
D49ED52X1
Hersteller Typ
D49ED52X1
Hersteller Artikel Nr.:
D49ED52X1
Bauart:
Auszug
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
397 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Randabsaugung:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
146 W
Höhe des Kamins:
426 mm
Breite:
898 mm
Tiefe:
290 mm
Ausführung des Schalters:
sonstige
Nachlaufeinstellung:
Ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
294 m³/h
Geräuschemission:
53 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120 .. 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
38.1 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.19 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
B
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
12.330 kg


