NEFF BSHG - Dunstabzug Insel-Dekor 90cm edelstahl-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - I95BCP2N0
Bauart - Inselesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 5 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004232261
Sonepar Artikelnummer
120699236
Hersteller Artikelnummer
I95BCP2N0
Hersteller Typ
IBCP952N
Hersteller Artikel Nr.:
I95BCP2N0
Bauart:
Inselesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
5 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
444 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Randabsaugung:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
146 W
Höhe des Kamins:
698 .. 998 mm
Höhe der Haube:
46 mm
Gesamthöhe:
744 .. 1044 mm
Breite:
898 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung des Schalters:
sonstige
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
320 m³/h
Geräuschemission:
54 dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung:
Ja
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120 .. 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
28 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.2 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
27.960 kg


