NEFF BSHG - Dunstabzug,Kaminhaube,90cm,Glasschirm,schwarz-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D95FRM1S0
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004210160
Sonepar Artikelnummer
120408560
Hersteller Artikelnummer
D95FRM1S0
Hersteller Typ
DFRM951S
Hersteller Artikel Nr.:
D95FRM1S0
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
405 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Randabsaugung:
Ja
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
143 W
Höhe des Kamins:
981 .. 1251 mm
Höhe der Haube:
430 mm
Gesamthöhe:
981 .. 1251 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
362 mm
Ausführung des Schalters:
sonstige
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
290 m³/h
Geräuschemission:
58 dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung:
Nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120 .. 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
38 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0.25 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
26.170 kg


