NEFF BSHG - Dunstabzug Lüfterbaustein 52cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D55ML66N1
Bauart - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004238287
Sonepar Artikelnummer
120699203
Hersteller Artikelnummer
D55ML66N1
Hersteller Typ
DML5566N
Hersteller Artikel Nr.:
D55ML66N1
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
540 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Randabsaugung:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
172 W
Höhe des Kamins:
418 mm
Gesamthöhe:
418 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
300 mm
Ausführung des Schalters:
sonstige
Nachlaufeinstellung:
Ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
310 m³/h
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120 .. 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
29.6 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.49 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0.49 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
D
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
8.220 kg


