NEFF BSHG - Dunstabzug Lüfterbaustein 53cm anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D51NAA1C0
Bauart - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - anthrazit
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004234425
Sonepar Artikelnummer
120699202
Hersteller Artikelnummer
D51NAA1C0
Hersteller Typ
DNAA511C
Hersteller Artikel Nr.:
D51NAA1C0
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
anthrazit
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
302 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Randabsaugung:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
121 W
Höhe des Kamins:
208 mm
Gesamthöhe:
208 mm
Breite:
534 mm
Tiefe:
300 mm
Ausführung des Schalters:
Schieberegler
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
300 m³/h
Geräuschemission:
62 dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung:
Nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
67.7 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Beleuchtungseffizienzklasse:
D
Klasse für den Fettabscheidegrad:
D
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
4.470 kg


