NEFF BSHG - Dunstabzug Lüfterbaustein 75cm silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D5855X1
Bauart - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - Silber
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004237143
Sonepar Artikelnummer
120699206
Hersteller Artikelnummer
D5855X1
Hersteller Typ
DBM80A
Hersteller Artikel Nr.:
D5855X1
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
379 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Randabsaugung:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
206 W
Höhe des Kamins:
255 mm
Gesamthöhe:
255 mm
Breite:
730 mm
Tiefe:
380 mm
Ausführung des Schalters:
Schieberegler
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
270 m³/h
Geräuschemission:
56 dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung:
Nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120 .. 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
81.2 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
D
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
8.050 kg


