NEFF BSHG - Dunstabzug,Unterbauesse,60cm,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D16EB12N0
Bauart - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004185567
Sonepar Artikelnummer
120362481
Hersteller Artikelnummer
D16EB12N0
Hersteller Typ
DEB1612N
Hersteller Artikel Nr.:
D16EB12N0
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
350 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Randabsaugung:
Nein
Anschlusswert:
140 W
Höhe des Kamins:
150 mm
Gesamthöhe:
150 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
482 mm
Ausführung des Schalters:
Schieberegler
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
110 m³/h
Geräuschemission:
72 dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung:
Nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
100 .. 120 mm
Werkstoff des Fettfilters:
waschbare Synthetik
Energieeffizienzklasse:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
89 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
4.287 kg


