NEFF BSHG - Dunstabzug Unterbauesse 60cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D60LAA0N1
Bauart - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004238164
Sonepar Artikelnummer
120699208
Hersteller Artikelnummer
D60LAA0N1
Hersteller Typ
DLAA600N
Hersteller Artikel Nr.:
D60LAA0N1
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
250 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Randabsaugung:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
119 W
Höhe des Kamins:
150 mm
Gesamthöhe:
150 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
482 mm
Ausführung des Schalters:
Schieberegler
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
80 m³/h
Geräuschemission:
68 dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung:
Nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120 .. 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
nicht waschbare Synthetik
Energieeffizienzklasse:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
69.3 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Beleuchtungseffizienzklasse:
E
Klasse für den Fettabscheidegrad:
D
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
6.740 kg


