Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Dunstabzug Wand-Dekor 60cm A+ Klarglas schwarz

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Dunstabzug Wand-Dekor 60cm A+ Klarglas schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D65IFN1S0

  • Bauart - Wandesse

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004274056

Sonepar Artikelnummer

121155237

Hersteller Artikelnummer

D65IFN1S0

Hersteller Typ

D65IFN1S0

Hersteller Artikel Nr.:

D65IFN1S0

Bauart:

Wandesse

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

431 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

140 W

Gesamthöhe:

320 mm

Mit Intensivleistungsstufe:

Ja

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Nachlaufeinstellung:

Ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

427 m³/h

Geräuschemission:

56 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

A+

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

31.7 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

11.900 kg

Die Schrägesse mit Efficient Silent Drive Motor und Smart Hood Automatic für eine automatisch geruchs- und geräuscharme Küche: Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche. Smart Hood Automatic: die Dunstabzugshaube passt sich während des Kochens automatisch an Ihre Kochfeldeinstellungen an. Kochfeldbasierte Haubensteuerung: Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf. Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger. LED Farbtemperatur: Warm- oder doch lieber Kaltlicht? Passen Sie die Beleuchtung Ihrer Dunstabzugshaube an Ihre Stimmung an.