NEFF BSHG - Dunstabzug Wand-Dekor 60cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D65BCP2N0
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004234876
Sonepar Artikelnummer
120699210
Hersteller Artikelnummer
D65BCP2N0
Hersteller Typ
DBCP652N
Hersteller Artikel Nr.:
D65BCP2N0
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
416 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Randabsaugung:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
143 W
Höhe des Kamins:
568 .. 1018 mm
Höhe der Haube:
46 mm
Gesamthöhe:
614 .. 1064 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
500 mm
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
270 m³/h
Geräuschemission:
60 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120 .. 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
35.6 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.22 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
14.160 kg


