NEFF BSHG - Dunstabzug Wand-Dekor 80cm schräg Glasschirm schwarz-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D85IEE1S0
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004244608
Sonepar Artikelnummer
120699213
Hersteller Artikelnummer
D85IEE1S0
Hersteller Typ
D85IEE1S0
Hersteller Artikel Nr.:
D85IEE1S0
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
399 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Randabsaugung:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
255 W
Höhe des Kamins:
484 .. 830 mm
Höhe der Haube:
296 mm
Gesamthöhe:
780 .. 1126 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
434 mm
Ausführung des Schalters:
sonstige
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
349 m³/h
Geräuschemission:
60 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120 .. 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
59.4 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.24 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
B
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
14.360 kg


