NEFF BSHG - Dunstabzug,Wand-Dekor,90cm,schräg,Glasschirm,edst-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D95IKP1S0
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004210238
Sonepar Artikelnummer
120409139
Hersteller Artikelnummer
D95IKP1S0
Hersteller Typ
DIKP951S
Hersteller Artikel Nr.:
D95IKP1S0
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
431 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Randabsaugung:
Ja
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
143 W
Höhe des Kamins:
928 .. 1198 mm
Höhe der Haube:
323 mm
Gesamthöhe:
928 .. 1198 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
545 mm
Ausführung des Schalters:
sonstige
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
410 m³/h
Geräuschemission:
53 dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung:
Nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120 .. 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
23.6 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0.37 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
25.440 kg


