NEFF BSHG - Dunstabzug,Zwischenhaube,60cm,silbermetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D64MAC1X0
Bauart - Auszug
Gehäusegrundfarbe - Silber
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004223368
Sonepar Artikelnummer
120469369
Hersteller Artikelnummer
D64MAC1X0
Hersteller Typ
DMAC641X
Hersteller Artikel Nr.:
D64MAC1X0
Bauart:
Auszug
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
625 m³/h
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Randabsaugung:
Nein
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
256 W
Höhe des Kamins:
402 mm
Gesamthöhe:
402 mm
Breite:
599 mm
Tiefe:
271 mm
Ausführung des Schalters:
Drucktaster
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
410 m³/h
Geräuschemission:
70 dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung:
Nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 .. 120 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
68.4 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
B
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
11.940 kg


