Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Einbau-Dampfgarer 4BA 38L 1.3L Tank 3Ebenen Disp. edst-sw

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Einbau-Dampfgarer 4BA 38L 1.3L Tank 3Ebenen Disp. edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C15DR00N0

  • Anzahl der Dampfkörbe - 2

  • Garraumfassungsvermögen - 38 l

  • Anschlusswert - 1750 W

  • Mit Zeitschaltuhr - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004235552

Sonepar Artikelnummer

120699199

Hersteller Artikelnummer

C15DR00N0

Hersteller Typ

C15DR00N0

Hersteller Artikel Nr.:

C15DR00N0

Anzahl der Dampfkörbe:

2

Garraumfassungsvermögen:

38 l

Anschlusswert:

1750 W

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Bauform:

Standgerät

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

grau

Breite:

596 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

548 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

24.330 kg

Backofentyp und Heizart Kompaktdampfgarer mit folgenden Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C Garraumvolumen: 38 l Zubehörträger / Auszugssystem: Einschubebenen: 3 Design TFT-Farb- und Grafikdisplay Garraum: Edelstahl Reinigung Vollglas-Innentür Komfort 2,5'' - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Automatikprogramme Anzahl Automatik-Programme: 20 Stck Soft Close Profilgriff Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen. Backofenbeleuchtung abschaltbar, Rundleuchte Wassertank mit 1.3 l Leeranzeige Wassertank Interne Dampferzeugung Kühlgebläse Zubehör 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm Umwelt und Sicherheit Sehr geringe Fenstertemperatur Individuell einstellbare Kindersicherung Automatische Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter Technische Info Länge des Anschlusskabels: 150 cm Nennspannung: 220 - 240 V Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW Maße Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548mm Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm ''Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten'' Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.