NEFF BSHG - Einbau-Kaffeevollautomat,60cm,1600W,Disp.,Milchbeh.,edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C15KS61N0
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck - 19 bar
Fassungsvermögen Espressoteil - 2.4 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004173267
Sonepar Artikelnummer
120362430
Hersteller Artikelnummer
C15KS61N0
Hersteller Typ
CKS1561N
Hersteller Artikel Nr.:
C15KS61N0
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck:
19 bar
Fassungsvermögen Espressoteil:
2.4 l
Heizsystem:
Pumpen-System
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
500 g
Grundfarbe:
Edelstahl
Mit Display:
Ja
Cappuccino-System:
Ja
Schnelldampf:
Ja
Milchaufschäumung:
Ja
Kaffeepulverschacht:
Ja
Mit Wasserfilter:
Ja
Automatisches Reinigungssystem:
Ja
Heißwasserfunktion:
Ja
Programmierbare Tassenmenge:
Ja
Verstellbares Mahlwerk:
Ja
Wählbare Kaffeemenge:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Einbaugerät
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
19.780 kg


