Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Einbau-Wärmeschublade,H 14cm,edelstahl-schwarz

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Einbau-Wärmeschublade,H 14cm,edelstahl-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N17HH10N0

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Bauform - Einbaugerät

  • Fassungsvermögen Teller (28 cm) - 12

  • Fassungsvermögen Espressotassen - 64

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004184577

Sonepar Artikelnummer

120362445

Hersteller Artikelnummer

N17HH10N0

Hersteller Typ

NHH1710N

Hersteller Artikel Nr.:

N17HH10N0

Grundfarbe:

Edelstahl

Bauform:

Einbaugerät

Fassungsvermögen Teller (28 cm):

12

Fassungsvermögen Espressotassen:

64

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

596 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

550 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

16.340 kg

NEFF Einbau-Wärmeschublade, Höhe 14 cm, edelstahl-schwarz (NHH1710N). Einbau-Wärmeschublade zum Vorwärmen von Tellern und Warmhalten von Speisen, kompatibel mit 60-cm-Einbaugeräten.