Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Einbau-Wärmeschublade,H 14cm,grifflos,sw-edelstahl

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Einbau-Wärmeschublade,H 14cm,grifflos,sw-edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N1AHA01N0

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Bauform - Einbaugerät

  • Fassungsvermögen Teller (28 cm) - 14

  • Fassungsvermögen Espressotassen - 64

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004222477

Sonepar Artikelnummer

120469395

Hersteller Artikelnummer

N1AHA01N0

Hersteller Typ

NAH11

Hersteller Artikel Nr.:

N1AHA01N0

Grundfarbe:

Edelstahl

Bauform:

Einbaugerät

Fassungsvermögen Teller (28 cm):

14

Fassungsvermögen Espressotassen:

64

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

594 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

540 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

14.390 kg