Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Einbau-Zubehörschublade H 14cm edelstahl-schwarz

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Einbau-Zubehörschublade H 14cm edelstahl-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N17ZH10N0

  • Grundfarbe - sonstige

  • Bauform - Einbaugerät

  • Fassungsvermögen Espressotassen - 64

  • Herkunftsland - SK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004184669

Sonepar Artikelnummer

120362447

Hersteller Artikelnummer

N17ZH10N0

Hersteller Typ

NZH1710N

Hersteller Artikel Nr.:

N17ZH10N0

Grundfarbe:

sonstige

Bauform:

Einbaugerät

Fassungsvermögen Espressotassen:

64

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

12.140 kg

NEFF Einbau-Zubehörschublade, Höhe 14 cm, edelstahl-schwarz (NZH1710N). Einbauschublade als praktische Aufbewahrung für Backofen-Zubehör unterhalb des Geräts.