NEFF BSHG - Einbaubackrohr 14BA Pyrol.Hydrol. Disp Uhr edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B54CR71N0
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - Edelstahl
Elektroanschlusswert - 3600 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004270102
Sonepar Artikelnummer
121132238
Hersteller Artikelnummer
B54CR71N0
Hersteller Typ
B54CR71N0
Hersteller Artikel Nr.:
B54CR71N0
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
Edelstahl
Elektroanschlusswert:
3600 W
Nettovolumen:
71 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
595 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.87 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Größe:
groß (65 l und größer)
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
40.000 kg


