NEFF BSHG - Einbaudampfbackofen,12BA,71L,EasyClean,Disp.,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B45FS24N0
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe - Edelstahl
Nettovolumen - 71 l
Kochfeldsteuereinheit integriert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004177296
Sonepar Artikelnummer
120362383
Hersteller Artikelnummer
B45FS24N0
Hersteller Typ
BFS4524N
Hersteller Artikel Nr.:
B45FS24N0
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe:
Edelstahl
Nettovolumen:
71 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
585 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Ja
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Backofen-Reinigung:
hydrolytisch
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.87 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.69 kWh
Größe:
groß (65 l und größer)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
42.810 kg


