NEFF BSHG - Einbauherd 7BA 2f.Teleskopauszug Uhr edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E1ECD0JN0
Bauform - Einbaugerät
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 11200 W
Bauart - einbaufähig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004220961
Sonepar Artikelnummer
120699222
Hersteller Artikelnummer
E1ECD0JN0
Hersteller Typ
ECB1403
Hersteller Artikel Nr.:
E1ECD0JN0
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
11200 W
Bauart:
einbaufähig
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220 .. 240 V
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
600 .. 604 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Teleskopauszug
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.97 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.81 kWh
Nettovolumen:
71 l
Backofen-Reinigung:
ohne
Größe:
groß (65 l und größer)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
32.230 kg


