NEFF BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 159L Schlepptür F weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1535XSF0
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt - 168 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004249979
Sonepar Artikelnummer
120895727
Hersteller Artikelnummer
K1535XSF0
Hersteller Typ
K1535XSF0
Hersteller Artikel Nr.:
K1535XSF0
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
168 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
185 kWh
Höhe:
1021 mm
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Bauart:
vollintegrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
142 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
17 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Sternkennzeichnung:
4
Gefrierleistung:
3 kg/24h
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Breite:
541 mm
Tiefe:
542 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1025 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
ST
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
ohne
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
36.740 kg


