NEFF BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 165L Schleppt. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KI1311SE0
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 96 kWh
Höhe - 1021 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004264453
Sonepar Artikelnummer
121072915
Hersteller Artikelnummer
KI1311SE0
Hersteller Typ
KI1311SE0
Hersteller Artikel Nr.:
KI1311SE0
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
96 kWh
Höhe:
1021 mm
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Bauart:
integrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
165 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Breite:
541 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1025 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
ohne
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
32.666 kg


