NEFF BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 247L F weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KI1513FF0
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 133 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004239048
Sonepar Artikelnummer
120943387
Hersteller Artikelnummer
KI1513FF0
Hersteller Typ
KI1513FF0
Hersteller Artikel Nr.:
KI1513FF0
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
133 kWh
Höhe:
1397 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
247 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
33 dB(A) re 1 pW
Breite:
558 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1400 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-T
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
51.570 kg


