NEFF BSHG - EinbauMikrowelle,60cm,900W,5St.,21L,Disp.,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C17WR00N0
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 900 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004184546
Sonepar Artikelnummer
120362616
Hersteller Artikelnummer
C17WR00N0
Hersteller Typ
CWR1700N
Hersteller Artikel Nr.:
C17WR00N0
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
1220 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
21 l
Grundfarbe der Front:
Edelstahl
Höhe:
382 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
320 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
16.726 kg


