NEFF BSHG - EinbauMikrowelle+Grill+Heißl. 45cm 55BA 900/600W 5St. 44L ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1CMG84N0
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Max. Mikrowellenleistung - 900 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004245773
Sonepar Artikelnummer
120895621
Hersteller Artikelnummer
C1CMG84N0
Hersteller Typ
C1CMG84N0
Hersteller Artikel Nr.:
C1CMG84N0
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
3350 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Garraumfassungsvermögen:
44 l
Max. Grill-Leistung:
600 W
Grundfarbe der Front:
Edelstahl
Höhe:
454 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
570 mm
Betriebsart Grill:
Ja
Betriebsart Heißluft:
Ja
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Nein
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
36.610 kg


