NEFF BSHG - Flachkanalbogen horizontal 90G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z861SB1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 84149000
Gewicht - 0.570 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004253570
Sonepar Artikelnummer
120895625
Hersteller Artikelnummer
Z861SB1
Hersteller Typ
Z861SB1
Hersteller Artikel Nr.:
Z861SB1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
0.570 kg
90° Flachkanalbogen horizontal (männlich) Aerodynamisch optimiert für minimierte Druckverluste und maximale Durchflussrate. Einfach über die Verbindungsmannschette mit anderen Teilen zu verbinden. Das Element erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1) Horizontaler 90° Bogen