NEFF BSHG - Flachkanalbogen vertikal 90G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z861SB2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.370 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004253587
Sonepar Artikelnummer
120895626
Hersteller Artikelnummer
Z861SB2
Hersteller Typ
Z861SB2
Hersteller Artikel Nr.:
Z861SB2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.370 kg
90 ° Flachkanalbogen(männlich) in vertikaler Konfiguration mit großem Radius Vertikaler 90 ° Bogen mit großem Radius für Leitungen hinter der Möbelrückwand (ab 70 cm Arbeitsplattentiefe) Aerodynamisch optimiert für minimierte Druckverluste und maximale Durchflussrate. Einfach über die Verbindungsmannschette mit anderen Teilen zu verbinden. Das Element erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1)