NEFF BSHG - Flachkanalstück gerade 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Z861SM2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39162000
Gewicht - 1.660 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004253563
Sonepar Artikelnummer
120895624
Hersteller Artikelnummer
Z861SM2
Hersteller Typ
Z861SM2
Hersteller Artikel Nr.:
Z861SM2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
1.660 kg
Flachkanalstück gerade 1000mm (männlich) Das Element erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1) Aerodynamisch optimiert für minimierte Druckverluste und maximale Durchflussrate. Einfach zu schneiden und einfach über die Verbindungsmannschette mit anderen Teilen zu verbinden.