Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Flexible Flaschenablage f. Kühl-/Gefrierkombination

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Flexible Flaschenablage f. Kühl-/Gefrierkombination

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KS1860Z0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004230977

Sonepar Artikelnummer

120699259

Hersteller Artikelnummer

KS1860Z0

Hersteller Typ

KS1860Z0

Hersteller Artikel Nr.:

KS1860Z0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Griff:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

1.318 kg

Neff KS1860Z0 flexible Flaschenablage für Kühl-/Gefrierkombinationen. Nachrüstbares oder ersetzendes Zubehörteil für kompatible Neff-Kühlschränke, flexible Ablage passt sich an verschiedene Flaschengrößen an.