NEFF BSHG - Gas-Kochstelle,75cm,5 Brenner,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T27DS79N0D
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5
Art der Kochstellen - Gasflamme
Lage der Steuerung - vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004203537
Sonepar Artikelnummer
120409123
Hersteller Artikelnummer
T27DS79N0D
Hersteller Typ
TDS2779N
Hersteller Artikel Nr.:
T27DS79N0D
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
5
Art der Kochstellen:
Gasflamme
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Gas
Hauptoberflächenwerkstoff:
sonstige
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Absicherung des Gerätes:
3 A
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
ohne
Breite:
750 mm
Tiefe:
520 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73211190
Gewicht:
15.550 kg


