NEFF BSHG - Gefrierschrank int. 54.1cm 3Fächer 96L Schlepptür E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GI1212SE0
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 90 W
Bruttofassungsvermögen - 96 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004261827
Sonepar Artikelnummer
120943384
Hersteller Artikelnummer
GI1212SE0
Hersteller Typ
GI1212SE0
Hersteller Artikel Nr.:
GI1212SE0
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
90 W
Bruttofassungsvermögen:
96 l
Nettovolumen:
96 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
541 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
176 kWh
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1 pW
Höhe:
874 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
880 mm
Nischentiefe:
550 mm
Lagerung bei Stromausfall:
11 h
Klimaklasse:
SN-ST
Mit Frostfree System:
Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Temperaturanzeige:
innenliegend analog
Gefrierleistung:
4.3 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
34.980 kg


