NEFF BSHG - Gefrierschrank int. 55.8cm 7Fächer NoFr 212L F weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GI7813CF0
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 120 W
Bruttofassungsvermögen - 212 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004243274
Sonepar Artikelnummer
120943385
Hersteller Artikelnummer
GI7813CF0
Hersteller Typ
GI7813CF0
Hersteller Artikel Nr.:
GI7813CF0
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
120 W
Bruttofassungsvermögen:
212 l
Nettovolumen:
212 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
558 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
F
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
294 kWh
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1 pW
Höhe:
1772 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Nischentiefe:
550 mm
Lagerung bei Stromausfall:
8 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
13.8 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
2
Mit Beleuchtung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
64.710 kg


