NEFF BSHG - Geschirrspüler int. 60cm 8Prog. Zeol AqSt. Schubl C sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S147ZCS35E
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004244738
Sonepar Artikelnummer
120895662
Hersteller Artikelnummer
S147ZCS35E
Hersteller Typ
S147ZCS35E
Hersteller Artikel Nr.:
S147ZCS35E
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
C
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
573 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
815 .. 875 mm
Nischentiefe:
550 mm
Reinigungsklasse:
A
Trocknungsklasse:
A
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
8
Wassersicherheitssystem:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
190 cm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
47.030 kg


