NEFF BSHG - Geschirrspüler vollint. 45cm 6Prog. WiFi D edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S855EKX13E
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004258612
Sonepar Artikelnummer
120943403
Hersteller Artikelnummer
S855EKX13E
Hersteller Typ
S855EKX13E
Hersteller Artikel Nr.:
S855EKX13E
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
D
Fassungsvermögen Maßgedecke:
9
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
448 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
550 mm
Nischenbreite:
450 mm
Nischenhöhe:
815 .. 875 mm
Nischentiefe:
550 mm
Reinigungsklasse:
A
Trocknungsklasse:
A
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
6
Mit Besteckschublade:
Nein
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
205 cm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
28.950 kg


