Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Glasbräter, 5,4l

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Glasbräter, 5,4l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z11GT10X3

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Ja

  • Mit Griff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004219569

Sonepar Artikelnummer

120469424

Hersteller Artikelnummer

Z11GT10X3

Hersteller Typ

Z11GT10X3

Hersteller Artikel Nr.:

Z11GT10X3

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Ja

Mit Griff:

Ja

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Länge:

348 mm

Breite:

203 mm

Höhe:

132 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70134200

Gewicht:

3.100 kg