NEFF BSHG - Glaskeramik Kochfeld,60cm,ZwKr,Bräterz,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M13R42N2
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 0
Art der Kochstellen - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004162889
Sonepar Artikelnummer
120342142
Hersteller Artikelnummer
M13R42N2
Hersteller Typ
MR1342N
Hersteller Artikel Nr.:
M13R42N2
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Art der Kochstellen:
sonstige
Lage der Steuerung:
extern
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Anzahl der Gasbrenner:
0
Elektroanschlusswert:
7800 W
Steuerung über Backofen/Herd:
Ja
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
583 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
513 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbauhöhe:
43 mm
Einbautiefe:
490 .. 500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
7.460 kg


