NEFF BSHG - Glaskeramik Kochfeld,70cm,Zwkr,Bräterz,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M14R72N2
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 0
Art der Kochstellen - elektrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004162902
Sonepar Artikelnummer
120362453
Hersteller Artikelnummer
M14R72N2
Hersteller Typ
MR1472N
Hersteller Artikel Nr.:
M14R72N2
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Art der Kochstellen:
elektrisch
Lage der Steuerung:
extern
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Anzahl der Gasbrenner:
0
Elektroanschlusswert:
7800 W
Steuerung über Backofen/Herd:
Ja
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
708 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
546 mm
Einbaubreite:
560 .. 592 mm
Einbauhöhe:
37 mm
Einbautiefe:
490 .. 500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
8.650 kg


