Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm edelstahl

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TL16EK0S1

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Art der Kochstellen - Glaskeramik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004259480

Sonepar Artikelnummer

120943407

Hersteller Artikelnummer

TL16EK0S1

Hersteller Typ

TL16EK0S1

Hersteller Artikel Nr.:

TL16EK0S1

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Art der Kochstellen:

Glaskeramik

Lage der Steuerung:

sonstige

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Anzahl der Gasbrenner:

0

Elektroanschlusswert:

6600 W

Spannung:

220 .. 240 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

583 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

513 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbauhöhe:

48 mm

Einbautiefe:

490 .. 500 mm

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.460 kg