NEFF BSHG - Glaskeramik Kochstelle,60cm,Induktion,1xKombikochz,edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T46BT60N0
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004195535
Sonepar Artikelnummer
120377993
Hersteller Artikelnummer
T46BT60N0
Hersteller Typ
TBT4660N
Hersteller Artikel Nr.:
T46BT60N0
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Anzahl der Gasbrenner:
0
Elektroanschlusswert:
7400 W
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Breite:
583 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
513 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbauhöhe:
55 mm
Einbautiefe:
490 .. 500 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
12.650 kg


