NEFF BSHG - Glaskeramik Kochstelle,60cm,Induktion,Bräterz,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T36BD60N1
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Art der Kochstellen - Induktion
Lage der Steuerung - vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004195382
Sonepar Artikelnummer
120409108
Hersteller Artikelnummer
T36BD60N1
Hersteller Typ
TBD3660N
Hersteller Artikel Nr.:
T36BD60N1
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
583 mm
Tiefe:
513 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
11.510 kg


