NEFF BSHG - Glaskeramik Kochstelle,60cm,ZwKr,Bräterz,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T17TT76N1
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 0
Art der Kochstellen - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004204800
Sonepar Artikelnummer
120409106
Hersteller Artikelnummer
T17TT76N1
Hersteller Typ
TTT1776N
Hersteller Artikel Nr.:
T17TT76N1
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Art der Kochstellen:
sonstige
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Anzahl der Gasbrenner:
0
Elektroanschlusswert:
8500 W
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
708 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
546 mm
Einbaubreite:
560 .. 592 mm
Einbauhöhe:
43 mm
Einbautiefe:
500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
8.750 kg


