NEFF BSHG - Glaskeramik Kochstelle,80cm,2xZwKr,Bräterz,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T18BD36N0
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 0
Art der Kochstellen - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004208044
Sonepar Artikelnummer
120409105
Hersteller Artikelnummer
T18BD36N0
Hersteller Typ
TBD1836N
Hersteller Artikel Nr.:
T18BD36N0
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Art der Kochstellen:
sonstige
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Anzahl der Gasbrenner:
0
Elektroanschlusswert:
9300 W
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
795 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
517 mm
Einbaubreite:
780 mm
Einbauhöhe:
48 mm
Einbautiefe:
500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
6.610 kg


