NEFF BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInduk 2xKombiZ int.Abzug flb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T48CD7AX2
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Art der Kochstellen - Glaskeramik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004248859
Sonepar Artikelnummer
120895622
Hersteller Artikelnummer
T48CD7AX2
Hersteller Typ
T48CD7AX2
Hersteller Artikel Nr.:
T48CD7AX2
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Glaskeramik
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Spannung:
220 .. 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Restwärmeanzeige:
ohne
Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug nach 2010/30/EU:
B
Breite:
802 mm
Höhe:
223 mm
Tiefe:
522 mm
Einbaubreite:
750 mm
Einbauhöhe:
490 mm
Einbautiefe:
223 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
26.960 kg


