NEFF BSHG - Glaskeramik Kochstelle,80cm,4xIndukt.,1xHeizpl,Bräterz,edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T48BT00N0
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Lage der Steuerung - vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004192053
Sonepar Artikelnummer
120378700
Hersteller Artikelnummer
T48BT00N0
Hersteller Typ
TBT4800N
Hersteller Artikel Nr.:
T48BT00N0
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Anzahl der Gasbrenner:
0
Elektroanschlusswert:
7400 W
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
795 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
517 mm
Einbaubreite:
780 mm
Einbauhöhe:
55 mm
Einbautiefe:
500 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
15.600 kg


