NEFF BSHG - Glaskeramik Kochstelle,80cm,4xIndukt.,1xHeizpl,Bräterz,flb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T48PT00X0
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Lage der Steuerung - vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004195627
Sonepar Artikelnummer
120378701
Hersteller Artikelnummer
T48PT00X0
Hersteller Typ
TPT4800X
Hersteller Artikel Nr.:
T48PT00X0
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Anzahl der Gasbrenner:
0
Elektroanschlusswert:
7400 W
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
792 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
512 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
15.840 kg


