NEFF BSHG - Glaskeramik Kochstelle,80cm,5xInduktion,Flexz,flb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T58PT20X0
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5
Anzahl der Induktionskochzonen - 5
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004195818
Sonepar Artikelnummer
120409101
Hersteller Artikelnummer
T58PT20X0
Hersteller Typ
TPT5820X
Hersteller Artikel Nr.:
T58PT20X0
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
5
Anzahl der Induktionskochzonen:
5
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Blitzkochstellen:
5
Anzahl der Gasbrenner:
0
Elektroanschlusswert:
7400 W
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
792 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
512 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
15.920 kg


