NEFF BSHG - Glaskeramik Kochstelle,80cm,Flexzone,5xInduktion,edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T58TT20N0
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5
Anzahl der Induktionskochzonen - 5
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242004195832
Sonepar Artikelnummer
120408630
Hersteller Artikelnummer
T58TT20N0
Hersteller Typ
TTT5820N
Hersteller Artikel Nr.:
T58TT20N0
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
5
Anzahl der Induktionskochzonen:
5
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Blitzkochstellen:
5
Anzahl der Gasbrenner:
0
Elektroanschlusswert:
7400 W
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
826 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
546 mm
Einbaubreite:
750 .. 780 mm
Einbauhöhe:
51 mm
Einbautiefe:
490 .. 500 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
15.920 kg


