Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NEFF BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm Induk ZwKr CombiZ int.Abzug ed

NEFF BSHG
kopierenkopieren
NEFF BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm Induk ZwKr CombiZ int.Abzug ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T18BD3AN0

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Art der Kochstellen - Induktion

  • Lage der Steuerung - vorne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242004224587

Sonepar Artikelnummer

120474867

Hersteller Artikelnummer

T18BD3AN0

Hersteller Typ

TBD183AN

Hersteller Artikel Nr.:

T18BD3AN0

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Elektroanschlusswert:

8000 W

Spannung:

220 .. 240 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Warmhaltezone:

Ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

795 mm

Höhe:

204 mm

Tiefe:

517 mm

Einbaubreite:

780 mm

Einbauhöhe:

500 mm

Einbautiefe:

204 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

32.380 kg

NEFF Induktions-Kochfeld, 80 cm, Zweikreiszone, CombiZone, integrierter Dunstabzug, edelstahl (TBD183AN). Kochfeld mit integrierter Abluftlösung, die Dunst direkt am Kochfeld absaugt.